Rendelési kocsi

Cikkszám: 28302
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Emeletes kocsik

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 28302
    EAN / GTIN 4017976283029
    Gyártó száma 28302
    L-szám L90080 1216

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Moduláris rendszer. Szekcionált acél/acélcsőszerkezet, teljesen horganyzott. Végfalak acélcsőből hegesztett dróthálóval, 100 x 50 mm-es hálómérettel, 2 hosszanti merevítéssel merevítve. Alapkeretben lévő padló hegesztett dróthálóval, 120 x 30 mm-es hálómérettel. Az egyik végén 2 cső alakú tolófogantyú függőlegesen felcsavarozható. 4 sima futású, műanyag felniken TPE gumiabroncsokkal ellátott, mélyhornyú golyóscsapágyazott keréktárcsák. Fékek 2 lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). 4 TPU (termoplasztikus poliuretán) terelőgyűrű a lengőkerekeken. Magasság 1825 mm.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 300
    Használható terület hossza (mm): 1250
    Hatékony terület szélessége (mm): 610
    Platform magassága (mm): 193
    Teherbírás padló (kg): 80
    Teljes hossz (mm): 1491
    Teljes szélesség (mm): 690
    Teljes magasság (mm): 1825
    Gumiabroncsok: TPE
    Kerékméret (mm): 125 x 32

    Figyelem:

    az EN 1757-3 szabvány szerint

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz