Mechanikus erőmérő Max 200 N: d=2 N

Cikkszám: 283-602
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 283-602
EAN / GTIN 4045761002241
Gyártó száma 283-602
L-szám L40250 2679

Leírás

Leírás:

  • Mérlegcső alumíniumból: robusztus, tartós, rozsdamentes
  • Newton-skála:: mérési eredmény kijelzése Newtonban
  • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerő mérése: opcionális nyomáskészlet segítségével lehetséges, lásd tartozékok
  • Fogantyú szabvány:
  • Vonómutató szabvány: a SAUTER 283 sorozat minden modelljénél [Max] ≥ 50 N
  • Tartókonzol: a forgatható tartókonzolnak köszönhetően a skála mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: Játékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásmentes, rozsdamentes acélrugó:
  • Klipszszem: az alsó felfüggesztés 360°-os szabad elforgatásával
  • Kiváló minőségű kivitelezés: Kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legjobb leolvasása érdekében
  • Newton skála: Mérési eredmény kijelzése Newtonban
  • Dupla skála: A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerőmérés: opcionális nyomáskészülékkel lehetséges, lásd a tartozékokat
  • Standard fogantyú
  • Húzómutató alapfelszereltségként
  • Tartókonzol: az elforgatható tartókonzolnak köszönhetően a mérleg mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Kiváló minőségű kivitelezés: kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legkönnyebb leolvasásához

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a