Zárócsillag racsnis kulcs, megfordítható SE 9 x 12, 19 mm

Cikkszám: 2827778
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Racsnis csillag rátűző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2827778
EAN / GTIN 4002805933152
Gyártó száma 2827778
L-szám L60160 3747

Leírás

Leírás:

9x12 mm-es téglalap alakú dugókulcs csapzárral
Lapos csillag racsni UD-profillal, finom fogazással
Süllyesztett váltókarral jobbra/balra forgatáshoz
Lazításhoz vagy gyors meghúzáshoz nagy nyomatékátvitellel
Matt krómozásnak köszönhetően tükröződésmentes megjelenés, Záróbetét és zárószár mangánfoszfátozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3
Kovácsolt
9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy 9x12 mm-es dugaszolható fogantyúval való használatra
9x12 mm-es nyomatékkulccsal vagy 9x12 mm-es dugaszolható fogantyúval való használatra.

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • Fogak száma: 60
  • Teljes szélesség [mm]: 36,3 mm
  • Teljes magasság [mm]: 23 mm
  • Teljes hossz [mm]: 85,7 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 22,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 36,3 mm
  • Fejmagasság 1 [mm]: 15,8 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 11,7 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Visszahajlási szög: 6 °
  • Szélesség az 1. lapon [mm]: 19
  • Stichméret [metrikus]: 52,0 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz