VDE-csavarhúzó SLIM DRIVE PlusMinus SL/PH 2

Cikkszám: 2824825
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2824825
EAN / GTIN 4010886938683
Gyártó száma 2824825
L-szám L60160 5011

Leírás

Leírás:

Egységesen bevizsgált, VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztólyukkal
Ergonomikus markolatforma a precíz, ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formai illeszkedő kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Túl kicsi pengeátmérő teljes mechanikai és elektromos biztonsággal
A csavartengelyek mélyén elhelyezkedő csavarok nehézség nélkül elérhetők
Penge GEDORE Molibdén-Vanádium-Plus edzett acélból készült
Egy darabra bevizsgált, VDE szigeteléssel ellátva

Jellemző:

  • Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: 2
  • Kialakítás: akasztónyílással
  • Penge alakja: Kerek
  • Teljes hossz [mm]: 210 mm
  • Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
  • Penge hossza: 100 mm
  • Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
  • 1000 V szigetelt: igen
  • gördülésgátló [mm]: nincs
  • antimágneses: nincs
  • Hajtás hatszög [mm]: nincs
  • Kialakítás alacsony szikra: nincs
  • Színkódolás: igen
  • Kapható fogantyú: igen
  • Szigetelt: igen
  • Forgatható sapka: nincs
  • Korrózióvédelem: nincs
  • Gömbfej: nincs
  • Ütközősapka: nincs
  • Egységesen tesztelt: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: igen
  • VDE tanúsítás: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz