Leírás:
Egységesen bevizsgált, VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztólyukkal
Ergonomikus markolatforma a precíz, ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formai illeszkedő kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Túl kicsi pengeátmérő teljes mechanikai és elektromos biztonsággal
A csavartengelyek mélyén elhelyezkedő csavarok nehézség nélkül elérhetők
Penge GEDORE Molibdén-Vanádium-Plus edzett acélból készült
Egy darabra bevizsgált, VDE szigeteléssel ellátva
Jellemző:
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Teljes hossz [mm]: 180 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Penge hossza: 80 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium-plusz acél, edzett és csillapított
- 1000 V szigetelt: igen
- gördülésgátló [mm]: nincs
- Kimeneti méret Keresztmélyedés PH: igen
- antimágneses: nincs
- Hajtás hatszög [mm]: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: igen
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: igen
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen