Leírás:
Egységesen bevizsgált, VDE szigetelés 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztónyílással
Ergonomikus markolatforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A markolat és a penge formára illesztett csatlakozása az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a markolat végén
Molibdén-vanádium acél penge, hőkezelve.
Jellemző:
- Kimeneti méret TX (belül): T15
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Csavarok méretéhez: M3.5 - M4
- Teljes hossz [mm]: 180 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Penge hossza: 80 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium acél
- Lapok közötti szélesség Torx [mm]: 3,27
- 1000 V szigetelt: igen
- gördülésgátló [mm]: igen
- antimágneses: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: nincs
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: igen
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: nincs
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen