Leírás:
Egységesen bevizsgált, VDE szigeteléssel 1000 V-ig, EN 60900/IEC 60900 szerint, teljesen szigetelt penge
3 komponensű Power-Grip³ markolat akasztólyukkal
Ergonomikus markolatforma a precíz, ergonomikus nyélforma a precíz, fáradtságmentes munkavégzéshez
A nyél és a penge formára illeszkedő kapcsolata az optimális erőátvitelhez
Hajtásforma jelölés a nyél végén
Munkaszög bármely irányba dönthető, maximum 25°-ig
Penge molibdén-vanádium acélból, edzett állapotban
Jellemző:
- Munkaszög [max.): 25 °
- Kialakítás: akasztónyílással
- Penge alakja: Kerek
- Teljes hossz [mm]: 160 mm
- Markolat kialakítása [inch]: 3K fogantyúk VDE szigetelés 1000 V-ig
- Penge hossza: 75 mm
- Anyag: Molibdén-vanádium acél
- Lapok közötti szélesség [mm]: 3
- 1000 V szigetelt: igen
- gördülésgátló [mm]: nincs
- antimágneses: nincs
- Kialakítás alacsony szikra: nincs
- Színkódolás: igen
- Kapható fogantyú: igen
- Szigetelt: igen
- Forgatható sapka: nincs
- Korrózióvédelem: nincs
- Gömbfej: igen
- Ütközősapka: nincs
- Egységesen tesztelt: igen
- REACH-regisztráció elérhető: igen
- VDE tanúsítás: igen