GEDORE i-BOXX 72 üres

Cikkszám: 2823705
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2823705
EAN / GTIN 4010886937754
Gyártó száma 2823705
L-szám L60160 3779

Leírás

Leírás:

Kisalkatrész-tartó doboz átlátszó fedéllel a gyors áttekintésért
Ideális kis alkatrészek és tartozékok tárolására
Optionális i3 betétdobozok az egyéni válogatáshoz
Az i-BOXX® Rack active No. 1101 K
Kézreálló hordozófogantyú
Méretek: Sz 367 x D 316 x H 72 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 367 mm
  • Teljes magasság [mm]: 72 mm
  • Teljes hossz [mm]: 316 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz