Kivitel:
szerelt
Leírás:
Moduláris rendszer. Szekcionált acél/acélcsőszerkezet, teljesen horganyzott. Végfalak acélcsőből hegesztett dróthálóval, 100 x 50 mm-es hálómérettel, 2 hosszanti merevítéssel merevítve. Alapkeretben lévő padló hegesztett dróthálóval, 120 x 30 mm-es hálómérettel. Az egyik végén 2 cső alakú tolófogantyú függőlegesen felcsavarozható. 4 sima futású, műanyag felniken TPE gumiabroncsokkal ellátott, mélyhornyú golyóscsapágyazott keréktárcsák. Fékek 2 lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). 4 TPU (termoplasztikus poliuretán) terelőgyűrű a lengőkerekeken. Magasság 1625 mm.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 1250
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Platform magassága (mm): 193
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 1491
Teljes szélesség (mm): 690
Teljes magasság (mm): 1625
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint