Rendelési kocsi

Cikkszám: 28201
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Emeletes kocsik

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 28201
EAN / GTIN 4017976282015
Gyártó száma 28201
L-szám L90080 1318

Leírás

Kivitel:

szerelt

Leírás:

Moduláris rendszer. Szekcionált acél/acélcsőszerkezet, teljesen horganyzott. Végfalak acélcsőből hegesztett dróthálóval, 100 x 50 mm-es hálómérettel, 2 hosszanti merevítéssel merevítve. Alapkeretben lévő padló hegesztett dróthálóval, 120 x 30 mm-es hálómérettel. Az egyik végén 2 cső alakú tolófogantyú függőlegesen felcsavarozható. 4 sima futású, műanyag felniken TPE gumiabroncsokkal ellátott, mélyhornyú golyóscsapágyazott keréktárcsák. Fékek 2 lengőkeréken, az EN 1757-3 európai szabványnak megfelelően (platós kocsik biztonsága). 4 TPU (termoplasztikus poliuretán) terelőgyűrű a lengőkerekeken. Magasság 1625 mm.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 300
Használható terület hossza (mm): 850
Hatékony terület szélessége (mm): 610
Platform magassága (mm): 193
Teherbírás padló (kg): 80
Teljes hossz (mm): 1091
Teljes szélesség (mm): 690
Teljes magasság (mm): 1625
Gumiabroncsok: TPE
Kerékméret (mm): 125 x 32

Figyelem:

az EN 1757-3 szabvány szerint

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz