Rugós mérleg Max 10 g: d=0,1 g

Cikkszám: 281-101
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
Termék fajtája Erőmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 281-101
EAN / GTIN 4045761002005
Gyártó száma 281-101
L-szám L40250 385

Leírás

Leírás:

  • Mérőcső alumíniumból: robusztus, tartós, rozsdamentes
  • gramm/kilogramm skála: Mérési eredmény kijelzése grammban NZ helyettA mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítése
  • Nyomóerő mérése: opcionális nyomáskészlet segítségével lehetséges, lásd tartozékok
  • Tartókonzol: a forgatható tartókonzolnak köszönhetően a mérleg mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: Játékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásmentes, rozsdamentes acélrugó:
  • Klipszszem: az alsó felfüggesztés 360°-os szabad elforgatásával
  • Kiváló minőségű kivitelezés: kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legjobb leolvasása érdekében
  • Gram/kilogrammos skála: A mérési eredmény N helyett grammban jelenik meg
  • A mérési eredmény gyors vagy pontos rögzítéséhez
  • Nyomóerőmérés: opcionális nyomáskészülékkel lehetséges, lásd a tartozékokat
  • Tartókonzol: az elforgatható tartókonzolnak köszönhetően a mérleg mindig optimálisan igazítható a látóirányba
  • Nagy pontosság: holtjátékmentes rugós csapágyazás integrált taracsavarral a nagy pontosságú beállításhoz
  • Fáradásálló rozsdamentes acél rugó
  • Az alsó felfüggesztés 360-szoros szabad elfordításával ellátott klipsz-szemlyuka
  • Kiváló minőségű kivitelezés: kopásálló, színes eloxált precíziós skála nagy felbontással a mérési eredmény legkönnyebb leolvasásához

Jellemző:

  • Pontosság: a [Max] ± 0,3%-a
  • Feszítési tartomány: a [Max] 20 %-a