Leírás:
Ez az ötletes overál egy mellzsebbel és egy patentos zsebbel rendelkezik a biztonságos tárolás érdekében, valamint két oldalzsebbel. A kényelem, a praktikum és a tartósság garantált.
Jellemző:
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Colstok tartó zseb
- Oldalzsebek
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Minden fontos helyen megerősített
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
- Elérhető XS mérettől
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;