Standard overál Navy XS R

Cikkszám: 2802NARXS
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
Cikkszám 2802NARXS
EAN / GTIN 5036108243563
Gyártó száma 2802NARXS

Leírás

Leírás:

Ez az ötletes overál egy mellzsebbel és egy patentos zsebbel rendelkezik a biztonságos tárolás érdekében, valamint két oldalzsebbel. A kényelem, a praktikum és a tartósság garantált.

Jellemző:

  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Colstok tartó zseb
  • Oldalzsebek
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
  • Elérhető XS mérettől
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz