PCADL 24-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2802100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat PENTACUT
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2802100
    EAN / GTIN 7291075335156
    Gyártó száma 2802100
    L-szám L23920 2269

    Leírás

    Leírás:

    Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 43,8 mm.

    Jellemző:

    • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,2 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 43,8 mm

    Megfelelő termékek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz