PCADR 24-JHP Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2802099
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PENTACUT
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802099
EAN / GTIN 7291075335149
Gyártó száma 2802099
L-szám L23920 2268

Leírás

Leírás:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 43,8 mm.

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége_2 (WB_2) 7,2 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Vágási szélesség max (CWX) 3,18 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 43,8 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz