SCHL 12-22BF Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2802011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SWISSCUT INNOVAL
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2802011
    EAN / GTIN 7291075315387
    Gyártó száma 2802011
    L-szám L23920 242

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max. (CWX) 2,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 0,5 mm, teljes hossz (OAL) 125 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 8 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 2,5 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 0,5 mm
    • Teljes hossz (OAL) 125 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz