TGBHL 25C-14T20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMO-GRIP
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801950
    EAN / GTIN 7291075275780
    Gyártó száma 2801950
    L-szám L23920 536

    Leírás

    Leírás:

    Vystružovací/soustružnický držák, max. šířka řezu (CWX) 14,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 13,7 mm, celková délka (OAL) 140 mm.

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Vágási szélesség max (CWX) 14,7 mm
    • Vágási szélesség min.. (CWN) 13,7 mm
    • Működési szélesség (WF) 19 mm
    • Teljes hossz (OAL) 140 mm
    • Szármagasság (H) 25 mm
    • Szár szélessége (B) 25 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz