MIFHR 12.7C-10 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2801889
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINCUT
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801889
EAN / GTIN 7291075263718
Gyártó száma 2801889
L-szám L24140 83

Leírás

Leírás:

Face horony / Turn indexálható tartók, teljes hossz (OAL) 3,543 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Működési szélesség (WF): 0,23”
  • Fej hossza (bal): 0,677”
  • Teljes hossz (OAL): 3,543”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MINCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz