SXCIB 32-30-75 Indexelhető fúrószerszámtartók

Cikkszám: 2801841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Horony és profil üregelő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801841
EAN / GTIN 7291075303841
Gyártó száma 2801841
L-szám L23920 354

Leírás

Leírás:

Držák nástroje na tupo, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm

Jellemző:

  • Elfogadási átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Fej hossza (bal) 75 mm
  • A 2. Számú vágólap (MIID) csoport leírása
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz