PICCO ACE 20-4 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 2801814
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ACECUT
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801814
    EAN / GTIN 7291075302899
    Gyártó száma 2801814
    L-szám L24140 3

    Leírás

    Leírás:

    Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 4 mm

    Ugyanabból a sorozatból "ACECUT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz