SXCIR 32-20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801412
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat V-LOCK
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801412
    EAN / GTIN 7291075197532
    Gyártó száma 2801412
    L-szám L23920 1228

    Leírás

    Leírás:

    Faragó/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, teljes hossz (OAL) 200 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
    • Működési szélesség (WF) 20,5 mm
    • Fej hossza (bal) 35 mm
    • Dmin. Távolság 40 mm
    • Teljes hossz (OAL) 200 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz