HSK A63WH MAHDOR Adapterek

Cikkszám: 2801382
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801382
EAN / GTIN 7291075191479
Gyártó száma 2801382
L-szám L24230 93

Leírás

Leírás:

Gyorscserélhető rögzítők, rögzítő átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm, gallér hossza (LPR) 130 mm, szárméret (SS) 63

Jellemző:

  • Felépítmény hossza (LB) 30 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 63 mm
  • Teljes hossz (OAL) 162 mm
  • Perem hossza (LPR) 130 mm
  • Szárméret (SS) 63

Megfelelő termékek

Tartozékok