IM50 MAHD Adapterek

Cikkszám: 2801369
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801369
EAN / GTIN 7291075194456
Gyártó száma 2801369
L-szám L24230 84

Leírás

Leírás:

Gyorscseretartók, tartóátmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm, szerszámhossz (LPR) 47 mm, szárméret (SS) 50

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Működési szélesség (WF) 23 mm
  • Teljes hossz (OAL) 79 mm
  • Perem hossza (LPR) 47 mm
  • Szárméret (SS) 50

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz