SXCIR 20-20 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801364
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801364
EAN / GTIN 7291075197457
Gyártó száma 2801364
L-szám L23920 1147

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 15 mm
  • Fej hossza (bal) 25 mm
  • Dmin. Távolság 40 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz