SXCNN 1616 K10-06 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801312
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat V-LOCK
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2801312
    EAN / GTIN 7291075112412
    Gyártó száma 2801312
    L-szám L23920 2904

    Leírás

    Leírás:

    Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 125 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 17 mm
    • Teljes hossz (OAL) 125 mm
    • Szármagasság (H) 16 mm
    • Szár szélessége (B) 16 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz