MGUHR 06-04L10 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 2801022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat MINICHAM
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801022
EAN / GTIN 7291075122664
Gyártó száma 2801022
L-szám L23920 366

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm, funkcionális hossz (LF) 62 mm, Dmin leszúrás 4 mm, teljes hossz (OAL) 62 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 6 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 3,45 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Funkcionális hossz (LF) 62 mm
  • Működési szélesség (WF) 2,17 mm
  • A vágólap (MIID) leírása UMGR 4,0-0,0
  • Dmin. Távolság 4 mm
  • Teljes hossz (OAL) 62 mm
  • Csökkentett testátmérő (LDRED) 10 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz