GM 35-W25 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800905
EAN / GTIN 7291075028317
Gyártó száma 2800905
L-szám L23920 349

Leírás

Leírás:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 34,6 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 17,3 mm
  • Dmin. Távolság 35 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz