PICCO 16-6-7 Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 2800895
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat PASSCUT
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800895
EAN / GTIN 7291075083736
Gyártó száma 2800895
L-szám L24140 39

Leírás

Leírás:

Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldali (DCONMS) 16 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 6 mm

Ugyanabból a sorozatból "PASSCUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz