UBHCR 20-26 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800527
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TOOL BLOCKS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800527
EAN / GTIN 7291075078978
Gyártó száma 2800527
L-szám L23920 2138

Leírás

Leírás:

Dělicí držák nástroje, celková výška (OAH) 42 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Teljes magasság (OAH) 42 mm
  • Teljes hossz (OAL) 100 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz