UBHCL 25-32 Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 2800523
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat TOOL BLOCKS
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800523
EAN / GTIN 7291075078954
Gyártó száma 2800523
L-szám L23920 2128

Leírás

Leírás:

Oddělovací držák nástroje, celková výška (OAH) 46 mm, celková délka (OAL) 130 mm

Jellemző:

  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Teljes magasság (OAH) 46 mm
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz