GHIUR 31.7 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800397
EAN / GTIN 7291075091168
Gyártó száma 2800397
L-szám L23920 790

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozás átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,252 ″, teljes hossz (OAL) 10 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,2”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,252”
  • Működési szélesség (WF): 0,82”
  • Fej hossza (bal): 1,73”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 1,48”
  • Teljes hossz (OAL): 10”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz