GHIUR 25-25-6 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800395
EAN / GTIN 7291075023282
Gyártó száma 2800395
L-szám L23920 451

Leírás

Leírás:

Drážkovací/soustružnický držák nástroje, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, max. šířka řezu (CWX) 6,4 mm, celková délka (OAL) 200 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 3,5 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 6,4 mm
  • Működési szélesség (WF) 16 mm
  • Fej hossza (bal) 60 mm
  • Dmin. Távolság 25 mm
  • Teljes hossz (OAL) 200 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz