Védőkorlátos keret SG végoldali állványzat szélessége 1,35 m

Cikkszám: 27996
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Állvány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27996
EAN / GTIN 4031405279964
Gyártó száma 027996

Leírás

Leírás:

  • A MUNK Günzburger Steigtechnik összes állványzatához illeszkedik
  • Kiegészítés a biztonsági korláthoz (rendelési szám: 27952 - 27994)

Jellemző:

  • Szélesség: 50 mm
  • Állvány szélessége: 1350 mm
  • Magasság: 1325 mm
  • Hossz: 1100 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz