Fényszóró-beállító szerszám

Cikkszám: 2797-14
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2797-14
EAN / GTIN 4000896202201
Gyártó száma 2797-14

Leírás

Leírás:

  • Fényszóró és/vagy A hézag beállítása a lökhárítóra és a motorháztetőre vonatkozóan
  • A test javítása után, vagy Fényszóró csere MERCEDES-BENZ 205 C-osztály ∙ 2014 → és Audi A7
  • A szűk térhez igazított szerszám
  • Felület: Matt krómozott
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: 14 mm
  • Méretek / hosszúság: 195 mm
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz