Korlát a tetején Gördülő állványzathoz, lejtős hozzáféréssel, 3,0 m hosszú toronyhoz

Cikkszám: 27968
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Kapaszkodó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 27968
    EAN / GTIN 4031405279681
    Gyártó száma 027968

    Leírás

    Leírás:

    • Lejtős bejárattal rendelkező Gördülő állványzathoz

    Jellemző:

    • Szélesség: 110 mm
    • Magasság: 570 mm
    • Hossz: 3005 mm
    • Anyaga: Alumínium, öntött alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz