Felső korlát guruló állványhoz ferde feljáróval 2,45 m hosszú állványhoz

Cikkszám: 27967
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kapaszkodó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27967
EAN / GTIN 4031405279674
Gyártó száma 027967

Leírás

Leírás:

  • Lejtős bejárattal rendelkező Gördülő állványzathoz

Jellemző:

  • Szélesség: 125 mm
  • Magasság: 550 mm
  • Hossz: 2525 mm
  • Anyaga: Alumínium, öntött alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz