Alap ház 50-1000 Nm, 3/4″.

Cikkszám: 2795930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2795930
    EAN / GTIN 4002805933046
    Gyártó száma 2795930

    Leírás

    Leírás:

    Öntött alumíniumból (kivéve ETP3150 sz.)
    Soros interfész RS232 PC-hez
    Nemzeti szabványok szerint rögzíthető, gyári tanúsítvánnyal
    Nagy mérési pontosság: +/- 1 % tűrés minden leolvasásnál, +/- 1 számjegy
    ETPG 15 sz. túlterhelés elleni védelemmel és kézi visszaállításra szolgáló eszközzel a véletlen túlterhelés után
    Nagy mérési tartomány N-m-ben, átkapcsolható cN-m, lbf-ft vagy lbf-in. Egységek a mérettől függően
    Tápegység Euro-dugóval (UK, US, AUS adapter kérésre).

    Jellemző:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
    • Felbontás: 0,1
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 36,9 lbf ft - 737,6 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 50 Nm - 1000 Nm
    • Teljes szélesség [mm]: 159 mm
    • Teljes magasság [mm]: 148 mm
    • Teljes hossz [mm]: 245 mm
    • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
    • Interfész: RS-232
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Grafikus kijelző: nincs
    • Túlterhelés elleni védelem: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz