Alapház 0,5-15 Nm, 1/4

Cikkszám: 2795892
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2795892
EAN / GTIN 4002805933015
Gyártó száma 2795892
L-szám L60160 6287

Leírás

Leírás:

  • Öntött alumíniumból készült (kivéve ETP3150 sz.)
  • Soros interfész RS232 PC-hez
  • Nemzeti szabványok szerint rögzíthető, gyári tanúsítvánnyal
  • Nagy mérési pontosság: +/- 1 % tűrés minden leolvasásnál, +/- 1 számjegy
  • ETPG 15 sz. túlterhelés elleni védelemmel és kézi visszaállító eszközzel a véletlen túlterhelés után
  • Nagy mérési tartomány N-m-ben, átkapcsolható cN-m, lbf-ft vagy lbf-in. A mértékegységek a mérettől függnek
  • Hálózati adapter eurodugóval (UK, US, AUS adapter kérésre).

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
  • Felbontás: 0,001
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 93 mm
  • Teljes magasság [mm]: 80 mm
  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
  • Interfész: RS-232
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Grafikus kijelző: nincs
  • Túlterhelés elleni védelem: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz