Elektronikai torziós teszter 0,5-15 Nm, 1/4″ hatlapos.

Cikkszám: 2795663
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2795663
    EAN / GTIN 4002805932957
    Gyártó száma 2795663

    Leírás

    Leírás:

    Jobb- és balkezes nyomatékkulcsok vizsgálatához, beállításához és hitelesítéséhez
    5 modell 0,5 és 3150 N-m közötti tartományban
    Függőleges vagy vízszintes vizsgálat DIN EN ISO 6789 szerint
    Elektronikai tesztelő integrált mérőelektronikával
    Stabil alapház öntött alumíniumból (kivéve ETP3150 sz.), különálló vagy eltávolítható kezelő kijelzővel
    Soros RS232 interfész PC-hez
    Nemzeti szabványok szerint visszaváltható
    No. ETP 15 túlterhelés elleni védelemmel és a kézi visszaállításhoz szükséges eszközzel a véletlen túlterhelés után
    A leolvasási pontosság nyomaték +/- 1 %, +/- 1 leolvasási számjegy
    VDI 2646 szerinti gyári tanúsítvány
    Optionális: DAkkS-DKD-R 3-8 szerinti tanúsítvány (szükséges a DIN EN ISO 6789-1/-2 szerinti kalibráláshoz): 2017)
    Nagyméretű LC grafikus kijelző
    Nagy mérési tartomány N-m-ben, átkapcsolható cN-m-re, lbf-ft-re vagy lbf-in-re (modelltől függően)
    Tápegység Euro-dugóval (UK, US, AUS adapter kérésre)
    Szállítási terjedelem: Működtető kijelző, kijelzőtartó, kábel, szoftver PC csatlakozással. kábel, szoftver és PC csatlakozókábel (RS232)
    Adapterkábel RS232-USB-re opcionálisan kapható (kód 1957880)

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Felbontás: 0,001
    • Akkumulátor típusa: CR1225
    • Kémiai tulajdonságok: Lítium
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 0,4 lbf ft - 11 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 15 Nm
    • Energiaforrás: Gombelem
    • Teljes szélesség [mm]: 93 mm
    • Teljes magasság [mm]: 80 mm
    • Teljes hossz [mm]: 120 mm
    • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
    • Irány a Take e Way-hez: Rub. 271 Prim.Li. Gombelem
    • Interfész: RS-232
    • UN-szám: UN 3091
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Grafikus kijelző: igen
    • Túlterhelés elleni védelem: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz