Elektronikai nyomatékkulcs E-torc2 Z 28, 100-1000 Nm

Cikkszám: 2795655
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2795655
    EAN / GTIN 4002805932940
    Gyártó száma 2795655

    Leírás

    Leírás:

    Nyomaték-fordulatszög meghúzásvezérlés:
    Optikai, akusztikus és érzékszervi jelzés a beállított csavarozási paraméter elérésekor, a csavar meghúzásának további vizualizációjával LED futó sávval
    Grafikus kiértékelés szoftveren keresztül lehetséges
    Nagy kontrasztú grafikus kijelző háttérvilágítással
    Hajtás:
    Ø 22 mm / 28 mm-es csapszeges rögzítéssel, 1/4″ négyszöghajtással vagy 9x12 mm / 14x18 mm-es négyszögletes rögzítéssel, csaprögzítéssel. A meghajtó a mérettől függ
    Az ET2SKA 150 és az ET2SKA 300 sz. 1/2″-os betétes racsni
    A nehezen hozzáférhető helyeken való használatra
    Speciális szerszámok kérésre
    Könnyű és kényelmes:
    Az alumínium ház és az ergonomikusan kialakított fogantyú még nagy meghúzási nyomatékok esetén is könnyű és biztonságos kezelést tesz lehetővé
    A szerszámtartó, az ET2SKA 150 120°-kal elforgatható az alumínium házhoz
    Funkciós kulcsok:
    Egyszerűen kezelhető
    Kalibrálás egy gombnyomással
    Az oldalra szerelt ergonomikus működtető gomb
    Szoftveresen N-m-ről lbf-ft-ra váltható
    Alkalmazási tartományok:
    Kis szériás összeszerelés
    Minőségbiztosítás
    Vizsgáló laboratóriumok és vizsgálati részlegek
    Vészhelyzeti stratégiák csavarozó állomásokhoz
    Munkahelyek utánmunkálása
    Szerkezet:
    Nagy munkatartomány: 5 modell a 2 és 1000 N-m közötti tartományban
    Szerszámtartó 1/4″ négyszögletes, 9x12, 14x18 téglalap alakú tartó tűzárral, 22 és 28 mm-es csapszeges tartó (modelltől függően)
    Jelzés: optikai (LED futó sáv), akusztikus (hangjelzés), érzékszervi (rezgés)
    Nemzeti szabványok szerint visszaállítható
    A leolvasási pontosság nyomaték +/- 1 %, +/- 1 számjegy a leolvasott értékből.

    Jellemző:

    • Hajtóműtartó, csapágy Ø: 28 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Hajtócsap
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Kialakítás: porfestett házcső
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 74 lbf ft - 750 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 100 Nm - 1000 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Szerkezetgyártás
      • Minőségellenőrzés
      • Karbantartás és javítás
      • Csavarok leesésének elemzése
      .
    • Teljes szélesség [mm]: 40 mm
    • Teljes hossz [mm]: 1.488 mm
    • Mérési pontosság Nyomaték: ± 1%-os leolvasási tűrés, ± 1 számjegy
    • Mérési pontosság Forgási szög: ±1% , min. ±1° 360°-on, min. 4°/mp sebességgel.
    • Precíziós: +/- 1 %
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • Kiértékelő szoftver: igen
    • EPA/ESD változat: nincs
    • Fix beállítás: nincs
    • Grafikus kijelző: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Elektronikai ipar
      • Ipari
      • Építő- és haszongépjárművek
      • Katonai
      • Energia
      • Gépipar
      • Szolgáltatás
      • Vasút
      .

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz