Hozzáférési keret 1,35 m széles állványhoz

Cikkszám: 27928
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27928
EAN / GTIN 4031405279285
Gyártó száma 027928

Leírás

Leírás:

  • 1,35 m széles állványzathoz

Jellemző:

  • Szélesség: 60 mm
  • Magasság: 1335 mm
  • Magasság: 2000 mm
  • Hossz: 2082 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz