Felhúzható keret 0,75 m Magasság 1,00 m

Cikkszám: 27905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 27905
EAN / GTIN 4031405279056
Gyártó száma 027905
L-szám L90110 258

Leírás

Leírás:

  • 0,75 m széles állványzathoz

Jellemző:

  • Szélesség: 60 mm
  • Állvány szélessége: 750 mm
  • Magasság: 1240 mm
  • Hossz: 735 mm
  • Anyaga: Alumínium
  • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz