Felhúzható keret 0,75 m Magasság 2,00 m

Cikkszám: 27904
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Termék fajtája Tartozékok létrákhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 27904
    EAN / GTIN 4031405279049
    Gyártó száma 027904
    L-szám L90110 831

    Leírás

    Leírás:

    • 0,75 m széles állványzathoz

    Jellemző:

    • Szélesség: 60 mm
    • Állvány szélessége: 750 mm
    • Magasság: 2080 mm
    • Hossz: 735 mm
    • Anyaga: Alumínium
    • Telepítés szükséges: Szerszámok nélkül szerelhető fel.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz