Nyílászáró csavarkulcs ∙ állítható

Cikkszám: 279-4
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 279-4
EAN / GTIN 4000896018086
Gyártó száma 279-4
L-szám L60140 4

Leírás

Leírás:

  • Svédcsavarkulcs
  • Skálával
  • Száj helyzete: 15°
  • Felület: Foszfátozott, tükör, csupasz
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Méretek / hosszúság: 108 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban