Nyílászáró csavarkulcs ∙ állítható

Cikkszám: 279-15
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 279-15
    EAN / GTIN 4000896018062
    Gyártó száma 279-15
    L-szám L60140 30

    Leírás

    Leírás:

    • Svédcsavarkulcs
    • Skálával
    • Száj helyzete: 15°
    • Felület: Foszfátozott, tükör, csupasz
    • Kimenet: Külső hatszögprofil
    • Méretek / hosszúság: 383 mm
    • Nettó tömeg (kg): 1,26 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz