Huzalvágó 200 mm 2K fogantyúval

Cikkszám: 2788799
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2788799
EAN / GTIN 4010886936573
Gyártó száma 2788799
L-szám L60160 2042

Leírás

Leírás:

Kialakítás:
Egyszerűen cserélhető vágóbetétek
A vágóbetétek por-metallurgikus, nagy teljesítményű, nagysebességű acélból (HSS) készültek. MIM-eljárással (Metal Injection Moulding)
Nagyon hosszú élettartam a hagyományos drótkötélvágókhoz képest
A rendkívül lágy nyíróvágás megbízhatóan megakadályozza a drótkötél szétvágását
Tip: Egy kézzel is működtethető, átlagos kézméret kb. Ø 5 mm-ig. Ezért optimálisan alkalmas burkolatvágóként vészhelyzet esetén
Kapcsok/Vágás:
Speciális ívelt vágóélek
Vágólemezek könnyen cserélhetők kopás esetén
Vágóélek keménysége 62 - 65 HRC
Kis erőfeszítés az optimális vágóélek geometriájának köszönhetően
2 integrált présprofil a bowdenkábel végsőkhöz és a bowdenkábel köpeny végsőkhöz
Vágási teljesítmény:
Drótkötelek akár 1800 N/mm²-ig, max. Ø 6 mm (pl. Rozsdamentes acél drótkötelek, acél- és textilkötelek, bowdenkábelek, köpenyek)
350 N/mm²-ig, max. 4 mm-es Ø-vel (pl. szögek/drótcsapok, csavarok, csavarok, mennyezeti akasztók)
Egy- és többvezető réz- és alumíniumkábelek max. 10 mm²
Csukló:
Mozgatható csukló a pontos betétvezetéshez
Rögzítés a véletlen nyitás ellen
Lábak/markolat:
JC változat = 2 komponensű markolatborítással
Anyag/megmunkálás:
A fogótest izzított, kovácsolt cseppkovácsolással
Krómozott.

Jellemző:

  • Kialakítás: HSS-ből készült cserélhető vágóbetétek
  • Teljes hossz [mm]: 200 mm
  • Felület: krómozott
  • A vágóél keménysége: 62 - 65 HRC
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz