Mono beszúró késtartó, könyökös homlokbeszúráshoz 110/170 mm

Cikkszám: 278055 110/170
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználás módja jobbos
belső hűtés nem
Beszúrási szélesség w 3; 4 mm
Max. fogásmélység tmax 14 mm
Szárszélesség b 25×25 mm
Csavar 279816 4
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 278055 110/170
EAN / GTIN 4062406840402
Gyártó száma 278055 110/170

Leírás

Kivitel:

Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
278029278036 sz. beszúró lapkákhoz.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.