Mono beszúró késtartó homlokbeszúráshoz 160/250 mm

Cikkszám: 278043 160/250
Kedvezmény
129,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 28.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 160 mm
    Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 250 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés nem
    Beszúrási szélesség w 3; 4 mm
    Max. fogásmélység tmax 14 mm
    Szárszélesség b 20×20 mm
    Csavar 279816 4
    Termék fajtája Lapkatartó betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 278043 160/250
    EAN / GTIN 4062406601966
    Gyártó száma 278043 160/250

    Leírás

    Kivitel:

    Minden méret csak egy lapkafészekkel két beszúrási szélességhez (3 mm és 4 mm).
    278029278036 sz. beszúró lapkákhoz.

    Figyelem:

    D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
    D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz