{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 25 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm; 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 12 mm | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Csavar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 278017 25 | |
EAN / GTIN | 4062406381752 | |
Gyártó száma | 278017 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Beszúró esztergakés 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
99,00 €
86,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
94,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
109,00 €
95,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem |
belső hűtés | igen | nem | nem |
Fejhossz L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Szárméret | 25 | 25 | 25 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 25 | 30,2 | 25 |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |