{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm; 4 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 21 mm | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 39 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Csavar | 279816 3 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 278016 16 | |
EAN / GTIN | 4062406381400 | |
Gyártó száma | 278016 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Beszúró esztergakés 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
99,00 €
86,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
83,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
89,00 €
77,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem |
belső hűtés | igen | nem | igen |
Fejhossz L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Szárméret | 16 | 16 | 16 |
Felhasználás módja | balos | balos | balos |
Működő szélesség L4 | 16 | 20,2 | 16 |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |